※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
42031026
品番
5/16-18UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
5/16
材質
ステンレス
山数
18
寸法m(mm)
6.9
厚さ(mm)
6.9
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12.7
二面幅S(mm)
12.7
適合スパナ
1/2
ねじ山種類
UNC