多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の コネクタ/変換ケーブル
多摩電子の Lightning変換アダプタ
TSA08LW オーディオ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42031098
品番
TSA08LW
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。
線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
メス形状
3.5mmイヤホンジャック
オス形状
Lightning
材質
コネクタケース:ABS、ケーブル:PVC
色
ホワイト
質量(g)
約10