TSA08LK オーディオ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42031107 品番TSA08LK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。
線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。

メス形状3.5mmイヤホンジャック オス形状Lightning 材質コネクタケース:ABS、ケーブル:PVC ブラック 質量(g)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする