※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42031141
品番
1/4-20UNC
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
1/4
材質
鉄
山数
20
寸法m(mm)
5.7
厚さ(mm)
5.7
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
11
表面処理
生地
二面幅S(mm)
11
適合スパナ
7/16
ねじ山種類
UNC