※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42031157
品番
5/16-18UNC
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
5/16
材質
鉄
山数
18
寸法m(mm)
6.9
厚さ(mm)
6.9
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12.7
表面処理
生地
二面幅S(mm)
12.7
適合スパナ
1/2
ねじ山種類
UNC