※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び寸法
3/8
注文コード
42031166
品番
3/8-16UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
3/8
材質
鉄
山数
16
寸法m(mm)
8.5
厚さ(mm)
8.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14.2
表面処理
生地
二面幅S(mm)
14.2
適合スパナ
9/16
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42031166
3/8-16UNC
42220954
3/8-16UNC
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました