※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M12
M10
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
30
12
35
40
45
15
20
50
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42032557
品番
10×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
材質
黄銅
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法a(mm)
2
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法b(mm)
2.5
寸法K(mm)
7
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42032557
10×16
42222345
10×16
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
799
税込
¥879
注文コードが変更になりました