※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの ビニールテープ
日東電工ベースマテリアルの ビニールテープ一般用途
エコバンディングテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200巻)
注文コード
42032717
品番
No.2550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
結束に適したフィット性・基材に塩ビ不使用・環境にやさしい粘着剤
色
青
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着力
対SUS板:4.36、対自背面:5.42N/19mm
用途
各種中・軽量物結束用
伸び(%)
366
引張強度(N)
28(19mm)
巻戻し力
9.1 (N/19mm)
粘着力(N/19mm)
対SUS板:4.36、対自背面:5.42
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。