曜日別特売
No.3885 フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル 42032769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィラメントテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(60巻)注文コード42032769品番No.3885
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

強度に優れる
結束に最適な粘着力

用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.18基材ポリエステル+ガラス繊維粘着力9.81N/25mm伸び(%)8保持力(mm/30分)0.5引張強度(N/25mm)1814巻戻し力(N/25mm)7.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする