曜日別特売
No.500A 汎用接着両面テープ 日東電工 42032909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用接着両面テープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(40巻)
テープ幅(mm)20
内容量1箱(40巻)注文コード42032909品番No.500A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。
工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。

用途
打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17(はく離ライナー除く)粘着力12.5(対SUS板)N/20mm保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする