※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低VOC両面テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(32巻) テープ幅(mm)25 注文コード42033049 品番No.512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。

粘着力
【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
白色半透明 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42033049 No.512 62801290 No.512 画像準備中 低VOC両面テープ 日東電工 1箱(48巻) 56,980 税込62,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする