※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
フォーム基材両面テープ No.5713
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(180巻)
テープ幅(mm)
10
注文コード
42033828
品番
No.5713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。
保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.33
基材
ポリオレフィンフォーム
用途
各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など
180°引きはがし粘着力(N/20mm)
9.9(対ステンレス)
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42033828
No.5713
62801369
No.5713
フォーム基材両面テープ No.5713
日東電工
1箱(96巻)
¥
52,980
税込
¥
58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)