※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
フォーム基材両面テープ No.5713
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
1箱(120巻)
1箱(90巻)
1箱(60巻)
1箱(42巻)
1巻(30巻)
1箱(18巻)
1箱(12巻)
1箱(6巻)
1箱(4巻)
テープ幅(mm)
400
15
20
30
40
50
100
150
200
250
300
400
500
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
42033934
品番
No.5713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。
保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途
各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など
テープ幅(mm)
400
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.33
基材
ポリオレフィンフォーム
180°引きはがし粘着力(N/20mm)
9.9(対ステンレス)
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。