※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム固定用両面接着テープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(32巻) 注文コード 42033986 品番 VR-5321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエステルフィルム 主な用途固定用 用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに 180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする