DCDC3WEY インバーター 定格150W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42034546 品番HDC-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

デコデコとインバーターが一つに合体。
難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。
冷却ファンが静かな静音タイプ。

入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 用途デコデコインバーター 材質アルミニウム(アルマイト加工) ブラック 質量(g)600 定格出力(W)150 保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
注意
※本製品を指定された用途以外で使用しないでください。
※業務用及び医療機器には使用できません。本製品は薬事法に適合した商品ではありません。
※お車のヒューズ容量が10A以上あることを確認してください。10A未満の場合、お車のヒューズが切れる恐れがあります。
※本製品の入力電源電圧はDC24Vマイナスアース車専用です。プラスアース車やDC24V以外の電源には接続しないでください。過熱・発火・本製品及び接続機器の故障の原因となる場合となることがあります。
※走行中の振動などで電源プラグが抜けないようにしっかりと差し込んでください。充分に差し込まれていないと、プラグ内でスパーク等が発生し、プラグやソケットの破損の原因になります。また、定期的に差し込み具合を点検してください。
※バッテリーあがりを防ぐために、本製品を使用する際は、必ずエンジンをかけた状態で利用してください。
※本製品のアクセサリーソケットでシガーライターは使用できません。
※エンジン始動時には過大な電流が流れます。本体保護のために、エンジン始動時には電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いていただく事をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-06
用途:
携帯充電など
運輸・通信業

これば携帯なども過充電の心配もなく携帯電話の電池消耗にも優しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする