車載用アルミスコップ 伸縮タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42034564 品番LS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

軽くてサビにくい、アルミタイプ。
雪かき、緊急脱出、キャンプ、レジャーに様々場面で使用できる。
伸縮タイプで車載用に最適。

用途アルミスコップ 材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール スコップ部:レッド、ハンドル部:シルバー 質量(g)480 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×60×450/約220×60×645
注意
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を分解、改造しないでください。
※火気に近づけたり、火気周辺で保管しないで下さい。
※作業中は適時周囲に人や物等が無いか確認して下さい。
※スコップハンドルの長さを調節する際は指のケガに注意して下さい。
※無理な力を加えたり、衝撃を与えないで下さい。
※高温多湿になる場所や屋外に放置しないでください。
※使用後は泥や汚れを洗い流し、水分をよく拭き取り乾燥させて下さい。
※乳児や小さなお子様の手に届かない場所に保管して下さい。
※本製品の材質及び構造上の不備で発生した損害以外は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42034564
2021-06-25
用途:
車載用として
教育・研究機関

緊急時のため車載用として購入しました。伸縮できるので、車載しても邪魔になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする