アクションカメラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42034686 品番M1034K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,237
販売価格(税別)
7,488

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。

フレームレート
30fps:4K、2.7K、1080P、720P
60fps:1080P、720P
120fps:720P
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)59×41×25 質量(g)56 記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度4K、2.7K、1080P、720P 保証期間ご購入後12か月 保存形式動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh)750 画面サイズ2.0インチ 画角170°(対角) 通信距離(m)WiFi接続:最大10 イメージセンサーSony_IMX175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:660

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42034686
2024-03-18
用途:
サイクリング
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

サイクリング時に 使用しますが、
値段以上の 満足度です。

2人が参考にしています
対象商品:
42034686
2022-09-13
用途:
バイクの走行動画

初心者が動画撮影する入門用としては最適。
SDカードは別途購入する必要がある。
付属品ですべての作業がカバーできる。
バイク本体、ヘルメットへ直付けすれば撮影できる。
操作はボタンを押すだけで出来るので簡単。
手振れはヘルメット装着の場合問題ない、バイク固定の場合は工夫すれば防げる。(市販の携帯ホルダーやラムマウントを使用する。)
ドライブレコーダーとしても使用可能。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする