NAGAOKA
NAGAOKAの AV家電
NAGAOKAの オーディオ
NAGAOKAの レコードプレーヤー
カートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42035045
品番
MP-200H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックやジャズに最適
バランス重視モデル
仕様
チャンネルセパレーション:25dB(1KHz)、チャンネルバランス:1.5dB以下、カンチレバー:ボロン、針先:0.4×0.7mil 楕円・ダイヤ、適正針圧:1.5〜2.0g
タイプ
ヘッドシェル付き
出力電圧
4mV(5cm/SEC)
周波数特性
20Hz〜23KHz
負荷抵抗
47KΩ
負荷容量
100pF
自重(g)
15.6