カートリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42035079 品番MP-100H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポップスやジャズに最適
高性能・エントリー価格のエントリーモデル

仕様チャンネルセパレーション:22dB(1KHz)、チャンネルバランス:2.0dB以下、カンチレバー:アルミ合金、針先:0.6mil 円錐・接合ダイヤ、適正針圧:1.8〜2.3g タイプヘッドシェル付き 出力電圧5mV(5cm/SEC) 周波数特性20Hz〜20KHz 負荷抵抗47KΩ 負荷容量100pF 自重(g)15.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする