NAGAOKA
NAGAOKAの AV家電
NAGAOKAの オーディオ
NAGAOKAの レコードプレーヤー
カートリッジ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42035149
品番
C-502M/P
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
プラグインタイプ専用カートリッジ
仕様
チャンネルセパレーション:20dB(1KHz)、チャンネルバランス:2dB以下、カンチレバー:アルミ合金、針先:0.6mil 円錐・接合ダイヤ
タイプ
カートリッジ単体
出力電圧
3mV(5cm/SEC)
周波数特性
20Hz〜20KHz
負荷抵抗
47KΩ
負荷容量
100pF