コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42035176 品番 EX-TIN-RESF 20
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。

刃径(Φmm)20 全長L(mm)104 表面処理TiNコーティング 刃数4 シャンク径d(Φmm)20 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)104 刃長(mm)38 シャンク径(Φmm)20 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする