※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1200個)
1箱(2個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(4個)
1箱(3個)
1箱(11個)
1箱(10個)
1箱(9個)
1箱(7個)
ねじの呼び
W3/8
W1/2
W3/4
W3/8
W5/8
W7/8
長さ(mm)
32
32
32
165
20
225
45
60
65
70
80
85
38
50
195
240
255
270
285
300
55
100
115
125
25
75
山数
16
12
10
16
11
9
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42035962
品番
3/8×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
-
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
32
山数
16
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42035962
3/8×32
42225757
3/8×32
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
389
税込
¥428
注文コードが変更になりました