JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー アッパーカバー スーパーキャブ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42036129
品番
510636
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スーパーハイキャブ車用アッパーカバー各種新登場!!
フロントマスクをシャープに引き締めます!!
用途
ボディパーツ
適合
【適合バンパー品番】510419/ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートタイプバンパー
材質
樹脂クロームメッキ
高さ(mm)
195
タイプ
LH
適合車種
ふそう大型 NEWスーパーグレート後期型ミリ波レーダー付スーパーキャブ車(H22.4〜H29.4)
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。