JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
NEWスーパーグレートタイプバンパー用 バンパーエンドカバー 左右セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42036138
品番
510624
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途
ボディパーツ
仕様
バンパースカートが装着されているお車に適合します。
適合
【バンパー品番】510419
材質
樹脂
色
クロームメッキ
高さ(mm)
615
タイプ
エンドカバースカートあり用
適合車種
ふそうNEWスーパーグレート_H22.4〜H29.4
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正バンパーにも使用可能。