JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
NEWスーパーグレートタイプバンパー用 バンパーエンドカバー 左右セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42036147
品番
510623
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,999
販売価格(税別)
¥
9,999
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途
ボディパーツ
適合
【バンパー品番】510419
材質
樹脂
色
クロームメッキ
高さ(mm)
540
タイプ
エンドカバースカートなし用
適合車種
ふそうNEWスーパーグレート_標準キャブ車_H22.4〜H29.4
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正バンパーにも使用可能。