JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用用テーブル・アームレスト
コンセント移設ステー ファイブスターギガ センターテーブル用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42036165
品番
502970
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フルサイズのセンターテーブルを装着した際にコンセントが使用できるように移設するステーです。
用途
内装パーツ
適合
595519
材質
ステンレス
寸法(mm)
100(W)×35(H)×70(D)mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×35×70
注意
※延長用配線などの部材は付属されておりません。※ジェットイノウエ製のファイブスターギガ専用センターテーブルフルサイズ専用です。