同径延長アダプター50

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42036305 品番 566371
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!!
シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!

ブラック 全長(mm)50 口径(mm)8×1.25 材質真鍮 用途内装パーツ
注意
※シフトノブ向き調整用ナットは付属されません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42036269
2025-02-26
用途:
シフトバーを延長
その他業種

トヨタシエンタNCP81に規格オーバー9インチナビ無理やり取り付けしたら
シフトノブ本体がナビに干渉 干渉を避ける為 3〜5cm長くしたい で
この商品にたどり着き JETさんで購入。ちょうどよく回避出来ました。
ただし 純正シフトノブそのまま使用は 延長アダプター上部ネジ部の短さ?で
取り付け不可です。そのまま『純正シフトノブ』を使用したい方は
少々加工をすれば対応可。(ノブ下部メッキパーツを除去するとデザイン好みの差はありますが純正ノブも使用できました。)

対象商品:
42036269
2021-03-04
用途:
シフトノブの軸延長
建設業・工事業

同径の延長で購入しました。(メーカーはトヨタです)ネジ径は良いのですが軸径が太く純正のシフトノブが取り付け出来ませんでした。結局社外品のシフトノブを購入し取り付けしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする