ステンレスエンブレムプレート 日野用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合日野4t'17レンジャー(H29.5〜) 仕様ウロコ穴あり 注文コード42036594 品番524468
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は適合・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

フロント周りを個性的且つシャープに決めます!

材質ステンレス 適合日野4t'17レンジャー(H29.5〜) タイプウロコ 用途外装パーツ 仕様ウロコ穴あり
注意
※エンブレムは付属しておりません。※取付けの際は怪我をしないよう手袋等で手を保護してから行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42036637
2019-12-03
用途:
トラックに装着
運輸・通信業

値段が手頃だったので とりあえず買ってみました。
今装着して走っていますが どうでしょうか 元々日野レンジャーはかっこいいので これを付けても付けなくても やっぱりかっこいいです。以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする