JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントグリップ ボルト隠シカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
42036698
品番
572414
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
固定ボルトを隠す補修用カバーです。フロントマスクのアクセントに!!
用途
外装パーツ
適合
日野大型17プロフィア(H29.5〜)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
タイプ
運転席
メーカー
日野
適合車種
日野大型17プロフィア(H29.5〜)
注意
※572413ふそうファイター用は片側1枚ずつですので、1台分になります。その他の車種は片側分になります。