マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
5L
色
グレー
注文コード
42037039
品番
FJ213DZ5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
サイズ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
様々な姿勢で動きやすい
サイズ
5L
色
グレー
材質
ポリエステル
仕様
立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・伸縮性生地・簡易分離ファスナ・ペンポケット・アジャストボタン&脇裾ゴム
胸囲(cm)
139
加工
紫外線・赤外線反射
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
125〜133
素材
ポリエステル