FJ216DZL 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037443 FJ216DZL 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037443 FJ216DZL 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037443 FJ216DZL 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037443

充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42037443 品番FJ216DZL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

優れた透湿性と撥水性

サイズL グレー 材質ポリエステル 仕様立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード 胸囲(cm)121 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)62 着丈(cm)67 裾廻り(cm)91〜115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42037468
2020-10-06
用途:
空調のない地下での作業
サービス業

薄く、軽く、ファンデの膨らみもよく大変快適な作業服だと思います。いろんなメーカーの空調ジャケット、空調ベストを使用してますが現在これがNo.1です!

対象商品:
42037434
2020-08-06
用途:
点検作業

服を着ているのと いないのでは、暑さが大分違います。屋外においては、顕著で 熱中症予防になります。

対象商品:
42037529
2020-07-16
用途:
電気工事業者です、配線工事.仕上げ作業に、使用してます。
電工榊原 様 (建設業・工事業)

軽くて、作業しやすく、
涼しく作業してます。
普段、作業服はLを着てます。
空調服も、Lを買いました。ちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする