曜日別特売
FJ216DZ7L 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037504

 

FJ216DZ7L 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037504
FJ216DZ7L 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037504
FJ216DZ7L 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037504

充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード42037504品番FJ216DZ7L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,300

優れた透湿性と撥水性

サイズ7Lグレー材質ポリエステル仕様立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード胸囲(cm)151混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)59袖丈(cm)66着丈(cm)72裾廻り(cm)121~145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42037468
2020-10-06
用途: 空調のない地下での作業
サービス業

薄く、軽く、ファンデの膨らみもよく大変快適な作業服だと思います。いろんなメーカーの空調ジャケット、空調ベストを使用してますが現在これがNo.1です!

対象商品 : 42037434
2020-08-06
用途: 点検作業

服を着ているのと いないのでは、暑さが大分違います。屋外においては、顕著で 熱中症予防になります。

対象商品 : 42037529
2020-07-16
用途: 電気工事業者です、配線工事.仕上げ作業に、使用してます。
電工榊原建設業・工事業

軽くて、作業しやすく、
涼しく作業してます。
普段、作業服はLを着てます。
空調服も、Lを買いました。ちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする