FJ216DZLC 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037529

FJ216DZLC 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037529
FJ216DZLC 充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ 42037529

充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード42037529品番FJ216DZLC
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,600

優れた透湿性と撥水性

サイズL迷彩材質ポリエステル仕様立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード胸囲(cm)121混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)47袖丈(cm)62着丈(cm)67裾廻り(cm)91~115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42037468
2020-10-06
用途: 空調のない地下での作業
サービス業

薄く、軽く、ファンデの膨らみもよく大変快適な作業服だと思います。いろんなメーカーの空調ジャケット、空調ベストを使用してますが現在これがNo.1です!

対象商品 : 42037434
2020-08-06
用途: 点検作業

服を着ているのと いないのでは、暑さが大分違います。屋外においては、顕著で 熱中症予防になります。

対象商品 : 42037529
2020-07-16
用途: 電気工事業者です、配線工事.仕上げ作業に、使用してます。
電工榊原建設業・工事業

軽くて、作業しやすく、
涼しく作業してます。
普段、作業服はLを着てます。
空調服も、Lを買いました。ちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする