マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット FJ214 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42037556
品番
FJ214DZ5L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
薄暗い現場や、夜間の作業に
サイズ
5L
色
黄
仕様
立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・高撥水+透湿性生地・反射材・簡易分離ファスナ・胸ポケット・アジャストボタン&脇裾ゴム
胸囲(cm)
139
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
125〜133