画像準備中

充電式ファンジャケット FJ214 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42037565 品番FJ214DZ6L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

薄暗い現場や、夜間の作業に

サイズ6L 仕様立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・高撥水+透湿性生地・反射材・簡易分離ファスナ・胸ポケット・アジャストボタン&脇裾ゴム 胸囲(cm)144 肩幅(cm)57 袖丈(cm)66 着丈(cm)73 裾廻り(cm)130〜138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする