※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目 (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
長さ(mm)
80
35
40
45
55
60
70
80
50
75
85
90
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42037597
品番
10×80 P-1.25
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目