マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット FJ214 (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42037599
品番
FJ214DZMO
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
薄暗い現場や、夜間の作業に
サイズ
M
色
オレンジ
仕様
立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・高撥水+透湿性生地・反射材・簡易分離ファスナ・胸ポケット・アジャストボタン&脇裾ゴム
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
100〜108