MM-9114 Mr.男前 ネイルケアセット 和平フレイズ 42037739

Mr.男前 ネイルケアセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42037739品番MM-9114
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

身だしなみは指先から! デキる男の新常識
男性の身だしなみは髪型や洋服だけとは限らない
指先は意外と男性を見るポイントとして女性は注目している
ネイルケア専用の道具を使って”デキる男"を演出しましょう
ネイルケア用以外の身だしなみ道具も付属してる

種別タクミ材質ステンレス鋼、ケース:合成皮革質量(kg)0.155ケース寸法(mm)93×149×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする