曜日別特売
10×75 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42038227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×75 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42038227
10×75 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42038227

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ75(mm)
75
40
45
65
50
60
70
130
55
140
35
120
95
110
85
150
80
90
20
30
100
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード42038227品番10×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM10材質長さ(mm)75ねじピッチ1.5寸法S(mm)17寸法e(mm)約19.6種別全ねじ表面処理ユニクロ寸法Z(mm)約1.15頭部形状六角寸法K(mm)7ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4203822710×754222801510×7510×75 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42228015強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(2個)
549
税込604
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42038552
2022-09-02
用途: 破砕機のリニングプレートの固定ボルト
その他業種

8月21日に機械に取り付けましたが、施工上も問題なく現在も正常に運転ができています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする