SUIグート 排水口ストレーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42041914 品番 SUI-6059
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

洗いやすく、型くずれしにくいパンチング加工。お手入れしやすい便利なハンドル付。

適合排水口径(Φmm)135 材質ステンレス鋼 サイズ浅型 質量(g)59 寸法(cm)13.5×13.5×4.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42041914
2021-12-13
用途:
台所

サイズの心配をしたのですがぴったりでした。
細かい食材もキャッチしてくれ重宝しています。

対象商品:
42041914
2021-03-30
用途:
シンクの排水口
その他業種

よくシンクに付けてあるプラスチック製の深さがあるものは非常に洗いづらく衛生的ではないが、これは洗いやすいので便利。
ただ、製品のふちの外側に折り返してある部分の汚れがタワシなどではうまく取り切れずに残ってしまうのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする