和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの 水切りバスケット
SUIグート 水切りバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42041993
品番
SUI-6072
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
皿の大きさ別に立てられ、すっきり水切りできます。
お茶碗や汁椀も立てられ、すっきり水切りできます。
溜まった水が捨てやすいスライドトレー式。
材質
本体:ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼
寸法(mm)
約430×215×165
サイズ
小
質量(g)
810