和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの 水切りバスケット
SUIグート 水切りバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42042009
品番
SUI-6073
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
皿の大きさ別に立てられ、すっきり水切りできます。
お茶碗や汁椀も立てられ、すっきり水切りできます。
溜まった水が捨てやすいスライドトレー式。
材質
本体:ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼
寸法(mm)
約440×315×180
サイズ
大
質量(g)
1140