SUIグート シンクスライドバスケット

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42042018 品番SUI-6074
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シンク内で水切りできるので、シンク脇のスペースを広く使えます。
茶碗や汁椀も立てられすっきり水切りできます。
390〜605mmまで伸縮します。

材質本体:ステンレス鋼、ゴム:合成ゴム 質量(g)590 寸法(cm)39〜60.5×21.7×11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42042018
2022-04-15
用途:
食器洗浄後の水切り。
その他業種

しっかりしており少々重い鍋なども不安なく置くことができる。シンクにあったサイズを探すのが大変でしたが シンクの広さにちょうど合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする