和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ボール・ざる・漬物・米びつ
和平フレイズの ボウル
SUIファイン 深型ボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42042395
品番
SUI-8022
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
少量のドレッシング作りや酢の物を和える時に便利です。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(cm)
15
質量(g)
141
サイズ(cm)
15