和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ボール・ざる・漬物・米びつ
和平フレイズの ボウル
SUIファイン 深型ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42042413
品番
SUI-8024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
野菜などを和えたり天ぷらの衣作りやアク抜きに便利です。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(cm)
21
質量(g)
259
サイズ(cm)
21