和平フレイズ
ジー・クック 樹脂柄 ステンレスナイロンターナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42042657
品番
GC-013
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
焼き物や炒め物に。
材質
皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
質量(g)
45.4
外形寸法(cm)
約7.6×4.5×30