曜日別特売
GC-014 ジー・クック 樹脂柄 ナイロンビーター 和平フレイズ 42042666

ジー・クック 樹脂柄 ナイロンビーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード42042666品番GC-014
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

焼き物や炒め物に。

材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)質量(g)109外形寸法(cm)約8.2×5.7×28.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする