GC-062 ジー・クック 木柄  ナイロンビーター 和平フレイズ 42042876

ジー・クック 木柄 ナイロンビーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード42042876品番GC-062
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

焼き物や炒め物に。

材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木質量(g)49.9外形寸法(cm)約7.5×2.5×32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする