GC-221 ジー・クック  たこ焼ピック 和平フレイズ 42044005

ジー・クック たこ焼ピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード42044005品番GC-221
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ふっ素樹脂加工のたこ焼き器をキズつけにくい耐熱樹脂です。

全長(mm)181材質返し部:ポリスチレン(SPS)(耐熱温度250度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)質量(g)18.1外形寸法(cm)約2.1×2.1×18.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする