和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 保存容器・調味料入れ
和平フレイズの ストッカー
ジー・クック フードストッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42044233
品番
GC-249
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
常備菜や作り置きにも便利です。
材質
本体:ステンレス鋼、蓋:ポリエチレン(耐熱温度80度)
サイズ
ミニ
質量(g)
99.8
寸法(cm)
11.6×11.6×6.1